Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh Ansell HyFlex 11-542, Größe 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Handschuh Ansell HyFlex 11-542, Größe 9
Handschuh Ansell HyFlex 11-542, Größe 9
Artikel-Nr.:
     4012-846787
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     11-542/9
EAN/GTIN:
     0076490449575
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Schnittschutzhandschuh HyFlex® 11-542

Ausführung:
•INTERCEPT™-Schnittschutztechnologie schützt wirksam vor Verletzungen
•Kurzfristige Handhabung von heißen Gegenständen bis 100 °C
•Innenhand beschichtet – für sicheres Arbeiten mit öligen Teilen
•Leichtgewichtige Konstruktion für Tragekomfort und Fingerbeweglichkeit
Einsatzbereiche: Endschwermontage, Spanen, Schleifen, Wartungsarbeiten, Primärmontage, Stanzen
Norm: EN 388:2016, EN 407
Kategorie: II
Material: INTERCEPTTM-Technikgarn, Beschichtung Nitril
Länge: 213–267
Größe: 6–11

Weitere Informationen:
Größe:
9
Schutz nach:
EN 388:2016 4.X.3.2.F. / EN 407 X.1.X.X.X.X
Herstellerartikelnummer:
11-542/9
Herstellername:
Ansell Healthcare Europe N.V.
Markenname:
Ansell
Ursprungsland:
Sri Lanka
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Hitzehandschuh, Hitzeschutzhandschuh, Hitzeschutzhandschuhe, Kevlar-Handschuhe, Kevlar-Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, ansell healthcare hitzehandschuhe größe 9, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh ansell, 31900009
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,90*
ab € 9,64*
€ 11,98*
10 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 9,26*
€ 12,01*
10 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 6,50*
ab € 9,56*
€ 12,18*
4 Tage
122
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 10,51*
€ 12,85*
13 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,61*
€ 12,99*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 11,98*
€ 14,26
pro Paar
ab 20 Paar
€ 11,43*
€ 13,60
pro Paar
ab 24 Paar
€ 11,41*
€ 13,58
pro Paar
ab 48 Paar
€ 11,39*
€ 13,55
pro Paar
ab 96 Paar
€ 11,36*
€ 13,52
pro Paar
ab 144 Paar
€ 11,34*
€ 13,49
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 9,64*
€ 11,47
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 143,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
11542100
ab € 9,22*
Ähnlich
Ansell
11542110
ab € 9,21*
Ähnlich
Ansell
11542060
ab € 1.508,96016*
Ähnlich
Ansell
11542070
ab € 9,25*
Ähnlich
Ansell
11542080
ab € 9,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.