Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dekupiersäge Multicut - SE Hegner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dekupiersäge Multicut - SE Hegner
Dekupiersäge Multicut - SE Hegner
Dekupiersäge Multicut - SE Hegner
Dekupiersäge Multicut - SE Hegner
Artikel-Nr.:
     4012-849013
Hersteller:
     Hegner Praezisionsmaschinen
Herst.-Nr.:
     1840000
EAN/GTIN:
     4033192000042
Suchbegriffe:
Dekupiersäge
Feinschnittsäge
dekupiersäge hegner
dekupiersäge
Dekupiersäge Multicut-SE

Diese Präzisions-Feinschnittsäge mit Schnellspanneinrichtung stellt flexibles und konstantes Arbeiten mit handelsüblichen Laubsägeblättern sicher. Sie bietet eine elektronische Drehzahlregelung und eine hochwertige Sägeblatt-Einspanntechnik. Die Oberfläche der Grauguss-Tischplatte ist feinstgeschliffen.
Produkteigenschaften:
• Motor für der Dauerbetrieb geeignet
• Einstellbare Sägeblattspannung
• Zentraler Anschluss mit Ø 35 mm für obere und untere Staubabsaugung
Lieferumfang: Maschine, Sortiment Qualitätslaubsägeblätter (76 Stück), 2 Sägeblatt-Klemmen 0,7 mm, 2 Schrauben für Sägeblatt-Klemmen, Sonderklemme für Innenschnitte, Kunststoff-Tischeinlegeteil, 2 Ersatzrollen für Schnellspannung, Bedienwerkzeug-Satz, Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Leistung:
100 W
Spannung:
230 V
Leerlaufdrehzahl:
400–1400 min-1
Durchgangslänge/-höhe:
460/65 mm
Sägehub:
19/12 mm
Absaugstutzen-Ø:
35 mm | 35,00 mm
Arbeitstisch:
Grauguss
Tischabmessung:
435 x 230 mm
Tischschwenkbereich:
–12 bis 45 °
Schnittstärke Weich-/Hartholz:
65/55 mm
Schnittstärke Silber/Buntmetalle:
15 mm | 15,00 mm
Schnittstärke Eisen:
8 mm | 8,00 mm
Schnittstärke Kunst-/Schaumstoffe:
40/65 mm
Gewicht:
25 kg
Herstellername:
Hegner Praezisionsmaschinen GmbH
Herstellerartikelnummer:
1840000
Markenname:
Hegner
Weitere Suchbegriffe: 03900060, 4003900060, Hegner, Säge, Sägen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.042,81*
€ 1.104,54*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 1.041,25*
€ 1.104,55*
Frei Haus
ab € 1.057,15*
€ 1.116,30*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.058,95*
€ 1.128,95*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 1.397,77*
€ 1.452,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.104,54*
€ 1.314,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.087,87*
€ 1.294,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.067,56*
€ 1.270,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.053,70*
€ 1.253,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.042,81*
€ 1.240,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.