Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku Basis Set LiHD 18,0 V / 5,5 Ah Metabo


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Akku Basis Set LiHD 18,0 V / 5,5 Ah Metabo
Akku Basis Set LiHD 18,0 V / 5,5 Ah Metabo
Akku Basis Set LiHD 18,0 V / 5,5 Ah Metabo
Akku Basis Set LiHD 18,0 V / 5,5 Ah Metabo
Akku Basis Set LiHD 18,0 V / 5,5 Ah Metabo
Artikel-Nr.:
     4012-849290
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     685122000
EAN/GTIN:
     4007430330383
Suchbegriffe:
Akku für Metabo
Akkus für Metabo-Werkzeug
Ladegerät LI-Ion
Ladegerät Li-Io Akku
Maschinenakku Basis-Set 18 V LiHD

• Ultra-M-Technologie – Intelligentes Batteriemanagement für langlebige Akkus Lieferung: 2 LiHD-Akkus 18 V, Ladegerät ASC 55.

Weitere Informationen:
Spannung:
18 V
Kapazität:
5,5 Ah
Markenname:
Metabo
Herstellername:
Metabowerke GmbH
Herstellerartikelnummer:
685122000
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 169,60*
€ 184,27*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 169,91*
€ 185,89*
Lager 4012
2
Frei Haus
ab € 175,72*
€ 187,36*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 178,46*
€ 189,90*
4 Tage
23
Frei Haus
ab € 178,54*
€ 190,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,36*
€ 222,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,26*
€ 221,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,53*
€ 219,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,30*
€ 216,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,72*
€ 209,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Metabo
601857840
ab € 141,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.