Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balancer 2,5-5 kg Fein


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Balancer 2,5-5 kg Fein
Balancer 2,5-5 kg Fein
Balancer 2,5-5 kg Fein
Balancer 2,5-5 kg Fein
Balancer 2,5-5 kg Fein
Artikel-Nr.:
     4012-849560
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     90801025003
EAN/GTIN:
     4014586835136
Suchbegriffe:
Balancer
Federzug
Federzugbalancer
Gewichtsausgleicher
Balancer

Dieser Balancer lässt sich beim Ausgleichen von Gewichten flexibel einsetzen – mit einer konstanten und stufenlos einstellbaren Zugkraft.
Produkteigenschaften:
•Erhöhter Bedienkomfort und Bediensicherheit
•Kompakte Bauweise
•Einfaches Handling

Weitere Informationen:
Traglast:
2,5–5,0 kg
max. Seilauszug:
2,0 m
Gewicht:
3,2 kg
WGNr.:
E027
Weitere Suchbegriffe: fein balancer bis 5 kg traglast, balancer bis 5 kg, fein balancer, Fein, 01920940
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 166,14*
€ 199,13*
18 Tage
2
Frei Haus
ab € 162,98*
€ 199,15*
Lager 4012
2
Frei Haus
ab € 166,69*
€ 199,17*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 169,77*
€ 202,47*
€ 4,90*
ab € 167,87*
€ 203,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,17*
€ 237,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,39*
€ 236,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,53*
€ 221,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,83*
€ 211,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,69*
€ 198,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.