Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-Cut Sägeblatt UniversalSL 28x55mm VE 1 Fein


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zubehör
Zubehör
Artikel-Nr.:
     4012-849968
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     63502222210
EAN/GTIN:
     4014586400457
Suchbegriffe:
E-Cut-Sägeblatt
Tauchsägeblatt
fein e-cut-sägeblatt
e-cut sägeblatt
Tauchsägeblatt E-Cut mit Starlock-Aufnahme

Ausführung: Gewellte Universalverzahnung. Blatt aus Bimetall. Anwendung: Für Bleche bis 2 mm, Alu-Profile, Kupferrohre, Holz, Gipskarton und Kunststoff.

Weitere Informationen:
Breite:
28 mm
Länge:
55 mm
Inhalt:
1 Stück
Markenname:
Fein
Herstellername:
C. & E. Fein GmbH
Herstellerartikelnummer:
63502222210
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 10,76*
€ 14,58*
3 Tage
1
1
€ 4,79*
ab € 11,99*
€ 16,28*
Lager 4012
3
1
€ 6,90*
ab € 12,15*
€ 16,48*
1
€ 4,00*
ab € 12,10*
€ 16,48*
2 Tage
3
1
€ 7,90*
ab € 12,44*
€ 16,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.