Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tauchsäge m. Führungssch.SP6000J1 Makita


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tauchsäge m. Führungssch.SP6000J1 Makita
Tauchsäge m. Führungssch.SP6000J1 Makita
Tauchsäge m. Führungssch.SP6000J1 Makita
Tauchsäge m. Führungssch.SP6000J1 Makita
Artikel-Nr.:
     4012-850080
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     SP6000J1
EAN/GTIN:
     0088381646536
Suchbegriffe:
Führungsschiene
Handkreissäge
Trockenschneidesäge
Handkreissägekoffer
Tauchsäge SP6000J1

Eine präzise Tauchkreissäge für genaues Schneiden. Ideal für die Installation von Ausrüstung oder Verlegung von Bohlenbelag.
Produkteigenschaften:
• Elektronisch regelbare Drehzahl, Konstantelektronik, Sanftanlauf und Überlastschutz
• Motorbremse
• Schnittkante bei allen Winkeleinstellungen an gleicher Stelle
• Winkelverstellung von –1° bis 48° (mit Hinterschnittfunktion) mit Schnelleinstellung für –1°, 22,5°, 45°, 48°
• Anreiß-Modus für ausrissfreie Schnitte
• Kippschutz gegen Kippen aus der Führungsschiene
• Sägeblatt-Arretierung
Lieferumfang: Maschine, Montagewerkzeug, Führungsschiene, MAKPAC

Weitere Informationen:
Marke:
Makita
Leistung:
1300 W
Spannung:
230 V
Leerlaufdrehzahl:
2000–6400 min-1
Schnitttiefe 90°/45°:
56/40 mm
Schrägstellung:
0–48 °
Sägeblatt-Ø/Bohrung:
165/20 mm
Gewicht nach EPTA:
4,4 kg
Herstellername:
Makita-Werkzeug GmbH
Herstellerartikelnummer:
SP6000J1
Markenname:
Makita
Weitere Suchbegriffe: Kaltkreissäge, Metallkreissäge, Tauchkreissäge, Tauchsäge, handkreissäge makita, handkreissäge, 01440090, 4001440090, Kreissäge, Makita, Säge, Tauchsägen
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 422,05*
€ 468,21*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 429,44*
€ 473,61*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 441,73*
€ 486,12*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 441,19*
€ 496,81*
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 467,80*
€ 508,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 508,93*
€ 605,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 501,21*
€ 596,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 484,61*
€ 576,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 477,56*
€ 568,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 467,80*
€ 556,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.