Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh Ansell Hyflex 11-939 Größe 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Handschuh Ansell Hyflex 11-939 Größe 8
Handschuh Ansell Hyflex 11-939 Größe 8
Artikel-Nr.:
     4012-850597
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     11-939/8
EAN/GTIN:
     0076490449728
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Schnittschutzhandschuh HyFlex® 11-931/937/939

Ausführung:
Schutz vor Öl und trockene Hände durch RIPEL-Technology
•Hohe Griffsicherheit bei nassen oder öligen Materialien
•Sehr hohe Strapazierfähigkeit im Daumenbeugebereich
•Hoher Tragekomfort durch geringes Gewicht
•Gestrickt, mit Strickbund
Einsatzbereiche: Automobilherstellung, Maschinen, Metallproduktion
Norm: EN 388
Kategorie: II
Material: Träger Dyneema® Diamond Technology, Beschichtung Polyurethan und Nitril
Gauge: 18
Länge: 212–261 mm
Größe: 7–11

Weitere Informationen:
Größe:
8
Schutz nach:
EN 388 4.X.4.2.B.
Herstellerartikelnummer:
11-939/8
Herstellername:
Ansell Healthcare Europe N.V.
Markenname:
Ansell
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
144
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 7,08*
€ 9,59*
Lager 4012
144
12
pro Paar
€ 4,90*
ab € 7,62*
€ 10,16*
23 Tage
nicht lagernd
144
pro Paar
Frei Haus
ab € 8,61*
€ 10,58*
12 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 8,78*
€ 10,82*
1 Tag
36
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,82*
€ 10,90*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 10,16*
€ 12,09
pro Paar
ab 20 Paar
€ 9,66*
€ 11,50
pro Paar
ab 24 Paar
€ 9,54*
€ 11,35
pro Paar
ab 48 Paar
€ 9,42*
€ 11,21
pro Paar
ab 96 Paar
€ 9,29*
€ 11,06
pro Paar
ab 144 Paar
€ 9,05*
€ 10,77
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 7,62*
€ 9,07
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 121,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
11939100
ab € 8,68*
Ähnlich
Ansell
11939110
ab € 7,09*
Ähnlich
Ansell
11939060
ab € 4,63*
Ähnlich
Ansell
11939070
ab € 8,83*
Ähnlich
Ansell
11939090
ab € 8,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.