Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anstoßkappe VOSS-Cap neo warngelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anstoßkappe VOSS-Cap neo warngelb
Anstoßkappe VOSS-Cap neo warngelb
Artikel-Nr.:
     4012-850818
Hersteller:
     Voss-Helme
Herst.-Nr.:
     12131003
EAN/GTIN:
     4260042674188
Suchbegriffe:
Anstoßkappe
Anstoßmütze
Bump Cap
Stoßschutzkappe
VOSS Anstoßkappe neo

Ausführung:
• Intelligentes Lüftungssystem
• Energieabsorbierende Hartschale mit flexiblen Flügeln und neuartigem Schaumstoff
• Schirmlänge ca. 4 cm
• Größeneinstellung von 53–61 cm
Norm: EN 812
Material: Textilkappe aus maschinenwaschbarem Nylon
Gewicht: ca. 195 g

Weitere Informationen:
Farbe:
warngelb
Herstellerartikelnummer:
12131003
Herstellername:
VOSS-HELME GmbH & Co. KG
Markenname:
Voss
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
150
1
€ 5,99*
ab € 13,98*
€ 18,25*
1 Tag
221
1
€ 5,45*
ab € 14,20*
€ 18,34*
1
€ 5,90*
ab € 13,68*
€ 18,88*
1 Tag
201
1
€ 4,99*
ab € 14,69*
€ 19,01*
Lager 4012
19
1
€ 6,90*
ab € 15,47*
€ 19,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.