Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Sandale 31036,ESD, S1 SRA, Größe 38, schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Sicherheits-Sandale 31036,ESD, S1 SRA, Größe 38, schwarz
Sicherheits-Sandale 31036,ESD, S1 SRA, Größe 38, schwarz
Artikel-Nr.:
     4012-851241
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     31036-38
EAN/GTIN:
     4042035962188
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sandale Light 31031/31036, S1 SRA ESD

Ausführung:
• Auswechselbare acc Wave Einlegesohle
• Sanitized behandelt
• Rutschhemmende PU-Laufsohle
• Doppelklettverschluss
Material: Glattleder mit atmungsaktiven Air-Mesh Textileinsätzen, atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen
Sicherheit: Stahlkappe, DIN EN ISO 20345:2011
Gewicht: ca. 600 g (Größe 42)
Weite: 11
Größe: 35–48

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 49,65*
€ 66,67*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 50,20*
€ 66,99*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 66,67*
€ 79,34
pro Paar
ab 2 Paar
€ 65,84*
€ 78,35
pro Paar
ab 5 Paar
€ 62,03*
€ 73,82
pro Paar
ab 10 Paar
€ 58,92*
€ 70,11
pro Paar
ab 20 Paar
€ 55,67*
€ 66,25
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 49,65*
€ 59,08
pro Paar
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.