Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlupfkasack 1653 400, Größe 2XL, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlupfkasack 1653 400, Größe 2XL, weiß
Schlupfkasack 1653 400, Größe 2XL, weiß
Artikel-Nr.:
     4012-851302
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     4010365757521
EAN/GTIN:
     4010365757521
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Schlupfjacke
Schlupfkasack für Sie und Ihn 1653

Ausführung:
• Ergonomische Form
• Halbe Ärmel
• Kuvertausschnitt
• Seitenschlitze
• Druckknopf
• Brusttasche und zwei Seitentaschen
Zulassung/Norm:
• DIN EN ISO 15797
Material:
• 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 215 g/m²
Größen:
• 2XS–3XL

Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
50
10
Frei Haus
ab € 11,13*
€ 14,63*
Lager 4012
50
1
€ 6,90*
ab € 11,29*
€ 16,66*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 11,45*
€ 16,87*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.