Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlupfkasack 1653 400, Größe 2XS, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlupfkasack 1653 400, Größe 2XS, weiß
Schlupfkasack 1653 400, Größe 2XS, weiß
Artikel-Nr.:
     4012-851318
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     4010365871418
EAN/GTIN:
     4010365871418
Suchbegriffe:
Schlupfjacke
Schlupfkasack
Schlupfkasak
schlupfjacke weiß
Schlupfkasack für Sie und Ihn 1653

Ausführung:
• Ergonomische Form
• Halbe Ärmel
• Kuvertausschnitt
• Seitenschlitze
• Druckknopf
• Brusttasche und zwei Seitentaschen
Zulassung/Norm:
• DIN EN ISO 15797
Material:
• 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 215 g/m²
Größen:
• 2XS–3XL

Weitere Suchbegriffe: schlupfjacke, schlupfkasack bp
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
50
10
Frei Haus
ab € 11,19*
€ 14,69*
Lager 4012
50
1
€ 6,90*
ab € 11,30*
€ 16,71*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 11,52*
€ 16,94*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.