Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blouson PROBAN TREND 514 Größe 52, kornblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blouson PROBAN TREND 514 Größe 52, kornblau
Blouson PROBAN TREND 514 Größe 52, kornblau
Artikel-Nr.:
     4012-851322
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4026257661104
EAN/GTIN:
     4026257661104
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Blousonjacke PROBAN TREND 87 514

Ausführung:
• Verdeckter Druckknopfleiste
• Zwei aufgesetzte Brust- und Seitentaschen
• Ärmelabschluss weitenverstellbar
• Zwei Brustinnentaschen, eine mit Reißverschluss
• Vorderteil mit Passenabtrennung
• Alle Patten mit Kontrastpaspel, mit Proban® ausgerüstet
• Wasser-, öl- und schmutzabweisend
• Elektrostatisch ableitfähig
• Proban® Soft mit weichem Griff
• Dauerhaft flammbeständig bei Einhaltung der Waschvorschrift auch nach 50 Wäschen
• Atmungsaktiv
• Sehr hohe Farbechtheit
• Krumpfarm
• Mit Proban® ausgerüstet
• Hautfreundlich (Öko-Tex Standard 100 Produktklasse II)
Zulassung/Norm:
EN ISO 11612 A1/ B1/ C1/ F1
• EN ISO 11611 Klasse 1 A1
• EN 61482-1-2 Klasse 1
• EN 1149 3 / 5
• EN 13034 Typ 6
Material:
78 % Baumwolle, 20 % Polyester, 2 % sonstige Fasern, ca. 330 g/m²
Größen:
• 44–54
• 56–58, ÜGZ 10 %
• 60–62, ÜGZ 15 %
• 64–66, ÜGZ 20 %
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 58,18*
€ 75,12*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 57,31*
€ 76,15*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 59,20*
€ 76,23*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 60,23*
€ 77,40*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 74,52*
€ 94,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,12*
€ 89,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,68*
€ 87,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,20*
€ 83,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,88*
€ 80,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,18*
€ 69,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.