| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4012-851342 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4026257661722 EAN/GTIN: 4026257661722 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Blousonjacke PROBAN TREND 87 514
Ausführung: • Verdeckter Druckknopfleiste • Zwei aufgesetzte Brust- und Seitentaschen • Ärmelabschluss weitenverstellbar • Zwei Brustinnentaschen, eine mit Reißverschluss • Vorderteil mit Passenabtrennung • Alle Patten mit Kontrastpaspel, mit Proban® ausgerüstet • Wasser-, öl- und schmutzabweisend • Elektrostatisch ableitfähig • Proban® Soft mit weichem Griff • Dauerhaft flammbeständig bei Einhaltung der Waschvorschrift auch nach 50 Wäschen • Atmungsaktiv • Sehr hohe Farbechtheit • Krumpfarm • Mit Proban® ausgerüstet • Hautfreundlich (Öko-Tex Standard 100 Produktklasse II) Zulassung/Norm: • EN ISO 11612 A1/ B1/ C1/ F1 • EN ISO 11611 Klasse 1 A1 • EN 61482-1-2 Klasse 1 • EN 1149 3 / 5 • EN 13034 Typ 6 Material: • 78 % Baumwolle, 20 % Polyester, 2 % sonstige Fasern, ca. 330 g/m² Größen: • 44–54 • 56–58, ÜGZ 10 % • 60–62, ÜGZ 15 % • 64–66, ÜGZ 20 % |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, ESD Arbeitsjacke, Flammschutzjacke, Lichtbogen Schutzjacke, Lichtbogenschutzjacke, Störlichtbogen Schutzjacke, Störlichtbogenschutzjacke, Schweißer-Jacke, Schweißer-Schutzjacke, Schweißerjacke, rofa blouson anthrazit, arbeitsjacke grau, arbeitsjacke rofa |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4012 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 57,35* | € 73,74* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 17 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 57,33* | € 75,71* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 59,11* | € 75,78* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 21 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 60,73* | € 77,86* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 10 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 65,58* | € 83,28* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4012 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4012 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4012 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | ![](/p.gif) | ab € 60,00* | € 5,90* | ![](/p.gif) | ab € 120,00* | € 4,90* | ![](/p.gif) | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|