| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-851593 Herst.-Nr.: 130430-1012-64 EAN/GTIN: 4030646270815 |
| |
|
| | |
| Arbeitshose Bruno Ausführung: • Robustes Material • Zwei große Seiten- und Gesäßpattentaschen • Zollstocktasche mit Stifttaschen, Bein- und Handytasche • Vorgeformte Kniepolstertaschen • Weiße Kontrastriegel zur Verstärkung der Taschenecken Material: 65 % Baumwolle, 35 % Polyester, 300 g/m² Weitere Informationen: | | Größe: | 64 | Farbe: | weiß-anthrazit | Herstellerartikelnummer: | 130430-1012-64 | Herstellername: | FHB original GmbH & Co. KG | Markenname: | FHB |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 46,64* | € 66,06* | | | | Lager 4012 | | | | | | € 5,90* | ab € 50,82* | € 66,55* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 50,21* | € 71,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|