Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT® Erlangen Hose Größe 90C46, weiss/dunkelanthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     4012-853128
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     12179-203-0618-90C46
EAN/GTIN:
     5711074010110
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Zweifarbig. Enthält TENCEL®, das die Meterware kühler, weicher und sehr feuchtigkeitsabsorbierend macht. Dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt. Niedrige Taille und formgeschnittener Bund. Hosenbeine sind ergonomisch geformt. Gürtelschlaufen. D-Ring. Hosenschlitz mit Reißverschluss. Werkzeugschlaufe am Bund. Hammerschlaufe, verstellbar. Geräumige Vordertaschen - eine davon mit leicht zugänglicher Handy-Tasche. Verstärkte Gesässtaschen. Schenkeltasche mit Handyfach, Patte und verdeckten Druckknöpfen. Zollstocktasche, verstärkt. Stifttasche. Knietaschen aus super strapazierfähigem CORDURA® (1000 D), höhenregulierbar und mit Patte sowie Eingriff von oben. Reflexeffekte. OEKO-TEX® STANDARD 100. ProWash® - EN ISO 15797
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
LA
Material:
70% Polyester/30% Lyocell (TENCEL®)
Größe:
90C46
Sicherheitsinformation:
Standard
Farbe:
weiss/dunkelanthrazit
Geschlecht:
Herren; Damen
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Produkteigenschaften:
CORDURA®, hohe Strapazierfähigkeit
Bruttogewicht:
0,95 kg
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, PE-Schlauch, Polyethylen Schlauch, arbeitshosen weiß, berufshose, MASCOT® Erlangen, MASCOT® Unique, Hose, Arbeitskleidung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
10
€ 5,90*
ab € 53,18*
€ 67,97*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 53,04*
€ 67,98*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 55,14*
€ 70,22*
8 Tage
10
Frei Haus
ab € 52,24*
€ 70,92*
9 Tage
10
€ 4,95*
ab € 58,19*
€ 77,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,97*
€ 80,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,20*
€ 79,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,12*
€ 76,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,93*
€ 73,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,18*
€ 63,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.