Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hose Mannheim, MG, Größe 76C52,schw./dkl.anthr.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hose Mannheim, MG, Größe 76C52,schw./dkl.anthr.
Hose Mannheim, MG, Größe 76C52,schw./dkl.anthr.
Artikel-Nr.:
     4012-853814
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5711074033980
EAN/GTIN:
     5711074033980
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Hose Mannheim

Ausführung:
• Dreifache Kappnähte an den Seiten
• Getestet nach EN ISO 15797 und bewertet von ETSA
• Zertifiziert nach UV Standard 801
• Die Serie Unique gibt es in verschiedenen Grammaturen
• Niedrige Taille und formgeschnittener Bund
• Ergonomisch geformte Hosenbeine
• Gürtel-, Werkzeug- und Hammerschlaufen, D-Ring
• Gesäß-, Schenkel-, Zollstock-, Vorder-, Handy- und Stifttaschen
• Reflexeffekte
• Knietaschen aus CORDURA® mit Eingriff von oben
Zulassung/Norm:
• Beim Gebrauch von Knieschutz wird ein Schutz gemäß der Norm EN 14404 erreicht
Größen:
• Normale Größen: 82C42–82C62
• Normale Größen: 82C64–82C68, ÜGZ 30 %
• Lange Größen: 90C46–90C62
• Kurze Größen: 76C46–76C56
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 44,00*
€ 57,87*
Lager 4012
10
€ 6,90*
ab € 44,20*
€ 57,90*
€ 4,90*
ab € 44,44*
€ 59,37*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 46,89*
€ 60,73*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 43,78*
€ 62,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,90*
€ 68,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,27*
€ 66,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,74*
€ 63,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,50*
€ 62,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,58*
€ 59,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,20*
€ 52,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.