| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-853905 Herst.-Nr.: 5711074035861 EAN/GTIN: 5711074035861 |
| |
|
| | |
| Hose Mannheim
Ausführung: • Dreifache Kappnähte an den Seiten • Getestet nach EN ISO 15797 und bewertet von ETSA • Zertifiziert nach UV Standard 801 • Die Serie Unique gibt es in verschiedenen Grammaturen • Niedrige Taille und formgeschnittener Bund • Ergonomisch geformte Hosenbeine • Gürtel-, Werkzeug- und Hammerschlaufen, D-Ring • Gesäß-, Schenkel-, Zollstock-, Vorder-, Handy- und Stifttaschen • Reflexeffekte • Knietaschen aus CORDURA® mit Eingriff von oben Zulassung/Norm: • Beim Gebrauch von Knieschutz wird ein Schutz gemäß der Norm EN 14404 erreicht Größen: • Normale Größen: 82C42–82C62 • Normale Größen: 82C64–82C68, ÜGZ 30 % • Lange Größen: 90C46–90C62 • Kurze Größen: 76C46–76C56 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, PE-Schlauch, Polyethylen Schlauch, bundhose blau, berufshose |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 44,18* | € 57,36* | | | | Lager 4012 | | | | | | € 6,90* | ab € 44,35* | € 57,39* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 44,26* | € 58,69* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 47,21* | € 60,13* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 48,50* | € 61,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|