| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-854698 Herst.-Nr.: 5711074224050 EAN/GTIN: 5711074224050 |
| |
|
| | |
| T-Shirt Bielefeld
Ausführung: • Moderne, körpernahe Passform mit viel Bewegungsfreiheit • Material mit Antipilling – verhindert Knötchen • Rippenbündchen am Hals • Optimierte Fläche zum Anbringen eines Firmenlogos • Rippenbündchen an den Ärmeln Material: • 100 % Baumwolle, ca. 195 g/m² Größen: • XS–2XL • 3XL–4XL, ÜGZ 30 % |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Damenshirt, Freizeit-Pullover, Freizeitpullover, Herren-Langarmshirts, Herren-Longsleeves, Herren-Shirt, Herren-T-Shirts, Herrenshirt, Unisex-Langarmshirts, Unisex-Longsleeves, freizeit pullover |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | € 6,90* | ab € 25,75* | € 34,69* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 25,79* | € 34,70* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 25,48* | € 35,42* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 27,14* | € 36,44* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 25,80* | € 40,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|