Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stretchh.,Dyneematasche, schwarz,Größe 82C47


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stretchh.,Dyneematasche, schwarz,Größe 82C47
Stretchh.,Dyneematasche, schwarz,Größe 82C47
Artikel-Nr.:
     4012-855946
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5711074546930
EAN/GTIN:
     5711074546930
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Stretchhose mit Dyneematasche 17079-311

Ausführung:
• Vier-Wege-Stretchstoff mit geringem Gewicht und hoher Strapazierfähigkeit
• Leicht, strapazierfähig und wasserabweisend
• Niedrige Taille
• Belüftung des Kniebereichs durch Reißverschlussöffnung innen am Hosenbein
• Zweifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt
• Druckknopfregulierung an den Fußgelenken
• Gürtel- und Werkzeugschlaufen
• Vorder-, Gesäß-, Schenkel-, Handy- und Zollstocktasche, ID-Kartenhalter
• Durchstichfeste Knietaschen aus CORDURA®, Kevlar® und Dyneema®
• Reflexeffekte
Material:
• 93 % Nylon, 7 % Elasthan, ca. 250 g/m²
Größen:
• Normale Größen: 82C42–82C62
• Normale Größen: 82C64–82C68, ÜGZ 30 %
• Lange Größen: 90C46–90C62
• Kurze Größen: 76C46–76C58

Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
10
€ 5,90*
ab € 78,90*
€ 100,96*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 78,92*
€ 100,97*
€ 4,90*
ab € 77,39*
€ 101,99*
9 Tage
10
Frei Haus
ab € 76,22*
€ 104,08*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 82,44*
€ 105,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,96*
€ 120,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,63*
€ 119,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,20*
€ 113,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,22*
€ 107,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,90*
€ 93,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.