Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Hose, Stretch, Größe 76C58, schwarzblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hose, Stretch, Größe 76C58, schwarzblau
Hose, Stretch, Größe 76C58, schwarzblau
Artikel-Nr.:
     4012-856334
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5711074570607
EAN/GTIN:
     5711074570607
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Stretchhose mit Knietaschen 17179-311

Ausführung:
• Vier-Wege-Stretchstoff, leicht und wasserabweisend
• Zweifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt
• Niedrige Taille
• Gürtelschlaufen
• Vorder-, Gesäß-, Schenkel-, Zollstock- und Handytasche
• Knietaschen aus CORDURA®
• Einfache, individuelle Regulierung der Knietaschenhöhe
• Knieschutz lässt sich durch die seitliche Reißverschlussöffnung einsetzen, während man die Hose trägt
• Belüftung des Kniebereichs durch Reißverschlussöffnung innen am Hosenbein
• Reflexeffekte
Material:
• 93 % Nylon, 7 % Elasthan, ca. 250 g/m²
Größen:
• Normale Größen: 82C42–82C62
• Normale Größen: 82C64–82C68, ÜGZ 30 %
• Lange Größen: 90C46–90C62
• Kurze Größen: 76C46–76C58

Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 56,33*
€ 71,75*
Lager 4012
10
€ 5,90*
ab € 56,08*
€ 71,79*
€ 4,90*
ab € 55,54*
€ 72,79*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 58,59*
€ 75,19*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 55,10*
€ 76,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,79*
€ 85,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,70*
€ 85,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,57*
€ 80,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,78*
€ 79,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,08*
€ 66,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.