Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4-Wege-Stretchjacke, moosgrün/schwarz,Größe XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
4-Wege-Stretchjacke, moosgrün/schwarz,Größe XL
4-Wege-Stretchjacke, moosgrün/schwarz,Größe XL
Artikel-Nr.:
     4012-856723
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5711074600199
EAN/GTIN:
     5711074600199
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Hardshelljacke
4-Wege-Stretchjacke 17001-411

Ausführung:
Vier-Wege-Stretchstoff mit geringem Gewicht und hoher Strapazierfähigkeit
Atmungsaktiv, wind- und wasserdicht
Rippenbündchen und Daumenlöcher an den Handgelenken
• Verklebte Nähte
• Wasserdichter Reißverschluss und Wetterschutzleiste
• Kapuze abnehmbar, gefüttert und mit verstellbaren Elastikschnüren
• Innen-, Vorder- und Brusttaschen
• Verlängerter Rücken
• Gummizug in der Unterkante
• Reflexeffekte
Zulassung/Norm:
• Zertifiziert nach EN 343 Kl. 3/3
Material:
• 87 % Polyamid, 13 % Elasthan, ca. 200 g/m²
Größen:
• XS–2XL
• 3XL, ÜGZ 30 %
• 4XL, ÜGZ 50 %
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 105,02*
€ 126,37*
Lager 4012
10
€ 4,90*
ab € 104,31*
€ 126,61*
€ 4,90*
ab € 104,50*
€ 127,66*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 102,89*
€ 130,80*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 111,44*
€ 134,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,61*
€ 150,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,75*
€ 149,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,00*
€ 142,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,25*
€ 137,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,31*
€ 124,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.