| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-857049 Herst.-Nr.: 130730-1120-2XL EAN/GTIN: 4030646282832 |
| |
|
| | |
| Arbeitsjacke Ernst Ausführung: • Weite an Bund und Ärmelbund verstellbar • Zwei Pattentaschen mit Klettverschluss im Brustbereich • Zwei große Seitentaschen mit Reißverschluss und zwei Innentaschen • Weiße Kontrastriegel zur Verstärkung der Taschenecken Material: 65 % Baumwolle, 35 % Polyester, 300 g/m² Weitere Informationen: | | Farbe: | grau-schwarz | Größe: | 2XL | Herstellerartikelnummer: | 130730-1120-2XL | Herstellername: | FHB original GmbH & Co. KG | Markenname: | FHB |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 54,00* | € 75,17* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 58,14* | € 75,71* | | | | Lager 4012 | | | | | | € 5,90* | ab € 59,08* | € 76,78* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 58,40* | € 81,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|