Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FHB Regenjacke Rainer, PU- Stretch,Gr. L,schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FHB Regenjacke Rainer, PU- Stretch,Gr. L,schwarz
FHB Regenjacke Rainer, PU- Stretch,Gr. L,schwarz
FHB Regenjacke Rainer, PU- Stretch,Gr. L,schwarz
FHB Regenjacke Rainer, PU- Stretch,Gr. L,schwarz
Artikel-Nr.:
     4012-857135
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     77938-20-L
EAN/GTIN:
     4030646291285
Suchbegriffe:
PU-Jacke
Regenjacke
Regenparka
Regenschutzbluse
Regenjacke Rainer

Ausführung:
• Wind- und wasserdicht
• Verlängerter Rücken
• Verdeckte Schlaufen unter den Taschenpatten zur Befestigung der FHB-CORDURA-Holstertaschen
• Zwei geräumige Vordertaschen mit Patte
• Weitenregulierung am Saum, Kapuze und an den Ärmeln
• Verdeckte Schlaufen unter den Taschenpatten zur Befestigung der FHB
Material:
• Außen: 100 % Polyurethan, ca. 170 g/m²
• Innen: 100 % Polyester
Zulassung/Norm: EN 343, Kl. 3/1

Weitere Informationen:
Größe:
L
Farbe:
schwarz
Herstellerartikelnummer:
77938-20-L
Herstellername:
FHB original GmbH & Co. KG
Markenname:
FHB
Weitere Suchbegriffe: Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, regenparka schwarz, pu-jacke, 1850790805, 50790805, Arbeitsjacke, Jacke, Wetterschutz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 40,82*
€ 58,46*
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 44,34*
€ 58,88*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 44,05*
€ 63,59*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,88*
€ 70,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,40*
€ 69,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,21*
€ 65,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,86*
€ 62,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,37*
€ 61,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,34*
€ 52,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.