| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-857166 Herst.-Nr.: 79596-1220-L EAN/GTIN: 4030646297324 |
| |
|
| | |
| Damen-Strick-Fleecejacke Marieke Ausführung: • Körpernahe, modische Passform • Elastische, schwarze Seitenbereiche • Zwei vordere Reißverschlussseitentaschen und eine Armtasche mit Reißverschluss • Zwei offene Innentaschen • Mit YKK-Reißverschlüssen Material: 100 % Polyester, ca. 280 g/m² Weitere Informationen: | | Größe: | L | Farbe: | anthrazit-schwarz | Herstellerartikelnummer: | 79596-1220-L | Herstellername: | FHB original GmbH & Co. KG | Markenname: | FHB |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Damenjacke, Fleece Jacke, Fleecejacke, Microfleecejacke, Polarfleecejacke, Cardigan, Strick-Jacke, Strickjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, arbeitsjacke gr.l grau, damen jacke, damen jacke gr. l, 1843682805, 43682805, Damen-, Damen-Arbeitsjacke, Damen-Fleecejacke, Damen-Strickjacke, Jacke |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 40,11* | € 56,09* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 42,49* | € 56,47* | | | | Lager 4012 | | | | | | € 6,90* | ab € 45,19* | € 59,61* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 44,56* | € 64,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|