| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-857176 Herst.-Nr.: 79105-1012-3XL EAN/GTIN: 4030646299366 |
| |
|
| | |
| Softshelljacke Jannik Ausführung: • Körpernahe Passform • Wasserabweisend, winddicht und atmungsaktiv (10000 mm Wassersäule) • Dehnbar und extrem geschmeidiges Obermaterial • Abnehmbare Kapuze mit Weitenregulierung • Diverse Taschenvariationen Material: 100 % Polyester, 320 g/m² Weitere Informationen: | | Größe: | 3XL | Farbe: | weiß-anthrazit | Herstellerartikelnummer: | 79105-1012-3XL | Herstellername: | FHB original GmbH & Co. KG | Markenname: | FHB |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 62,93* | € 86,18* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 67,97* | € 86,77* | | | | Lager 4012 | | | | | | € 5,90* | ab € 69,59* | € 88,24* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 67,72* | € 92,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|