| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-857330 Herst.-Nr.: 125600-1320-46 EAN/GTIN: 4030646304251 |
| |
|
| | |
| Damen-Arbeitshose Alma Ausführung: • H ohe Bewegungsfreiheit • Ergonomische Schnittführung • Elastische Seitenkeile • Jeweils eine Handy- und eine Zollstocktasche links und rechts • Kniepolstertaschen aus 100 % Polyamid (CORDURA®) • Diverse Volumentasche auf beiden Seiten • Innovative Pattentaschenverschlusslösung Material: 50 % Polyester, 50 % Baumwolle, 250 g/m² Weitere Informationen: | | Farbe: | beige-schwarz | Größe: | 46 | Herstellerartikelnummer: | 125600-1320-46 | Herstellername: | FHB original GmbH & Co. KG | Markenname: | FHB |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, arbeitshosen beige, berufshose, 1842802946, 42802946, Bundhose, Damen-Bundhose, Hose |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 53,99* | € 75,23* | | | | Lager 4012 | | | | | | € 5,90* | ab € 58,32* | € 75,77* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 57,47* | € 80,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|