Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winterblous.Canvas320g/qmGröße M,grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winterblous.Canvas320g/qmGröße M,grün
Winterblous.Canvas320g/qmGröße M,grün
Artikel-Nr.:
     4012-857746
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     4030913080444
EAN/GTIN:
     4030913080444
Suchbegriffe:
Blouson
Blouson-Jacke
Blousonjacke
Bundjacke
Winterblouson

Ausführung:
• Armbeugen mit Cordura® abgesetzt
• Strickbündchen an den Ärmeln und am Bund
• Wasserdicht, Nähte hinterklebt
• Fleecekragen, Kapuze im Kragen
• Innenfutter gesteppt
• 3M™ Scotchlite™ Reflexbiesen 8912 N an den Schultern und Taschenpatten
• Handy-, Seiten-, Front-, Brust-, Ärmel- und Innentaschen
• Verdeckter Frontreißverschluss
Zulassung/Norm:
• DIN EN ISO 6330
Material:
Oberstoff: 100 % Polyester (PU-beschichtet)
Verstärkungen: 100 % Nylon (Cordura® mit TEFLON®-Beschichtung), Leinwandbindung, ca. 310 g/m²
Wattierung: 100 % Polyester
Größen:
• S–2XL
• 3XL–4XL, ÜGZ 10 %
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 44,30*
€ 57,43*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 43,22*
€ 57,44*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 44,88*
€ 57,77*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 44,74*
€ 57,81*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 45,76*
€ 58,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,43*
€ 68,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,87*
€ 66,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,94*
€ 63,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,78*
€ 60,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,22*
€ 58,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,30*
€ 52,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1,00068E+13
ab € 43,27*
Ähnlich
Planam
1,00068E+13
ab € 43,53*
Ähnlich
Planam
1,00068E+13
ab € 43,18*
Ähnlich
Planam
1,00068E+13
ab € 43,26*
Ähnlich
Planam
1,00068E+13
ab € 47,83*
Ähnlich
Planam
1,00068E+13
ab € 47,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.