Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

He.Funkt.Jacke 1992 570, Größe 44/46L,walnuss/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
He.Funkt.Jacke 1992 570, Größe 44/46L,walnuss/schwarz
He.Funkt.Jacke 1992 570, Größe 44/46L,walnuss/schwarz
Artikel-Nr.:
     4012-857933
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     4055301078315
EAN/GTIN:
     4055301078315
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Herren-Jacke
Funktionsjacke 1992

Ausführung:
• Gefütterter Stehkragen
• Frontreißverschluss mit Fleece-Kinnschutz
• Zwei geräumige Seitentaschen mit Reißverschluss
• Gewebeverstärkte Partien an Rumpf und Ärmeln
• Schmale Passform
• Ergonomisch geformte Ärmel
• Armliftsystem für mehr Bewegungsfreiheit
• Ärmelabschluss mit Windschutz
• Reflexelemente
Material:
• 100 % Polyester, ca. 270 g/m²
Größen:
• Normale Größen: 44/46–64/66
• Schlanke Größen: 44/46L–56/58L

Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
19
€ 6,90*
ab € 39,97*
€ 52,57*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 40,61*
€ 53,30*
5 Tage
19
Frei Haus
ab € 39,69*
€ 58,78*
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 46,46*
€ 60,57*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 47,88*
€ 62,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,57*
€ 62,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,42*
€ 61,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,02*
€ 58,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,01*
€ 57,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,32*
€ 55,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,97*
€ 47,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.