Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Shirt Damen 1715, space weiß,Größe S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T-Shirt Damen 1715, space weiß,Größe S
T-Shirt Damen 1715, space weiß,Größe S
Artikel-Nr.:
     4012-858804
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     4055301140333
EAN/GTIN:
     4055301140333
Suchbegriffe:
Damen-Shirt
Damen-T-Shirts
Damenshirt
damen-shirt gr. s
Damen-T-Shirt 1715, space

Ausführung:
• Länge 62 cm
• Modern fit
• Stretch für optimalen Tragekomfort
Material:
• 97 % Baumwolle, 3 % Elasthan
Größen:
• XS–2XL
Weitere Suchbegriffe: damen shirt
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
50
10
Frei Haus
ab € 10,45*
€ 13,96*
Lager 4012
50
1
€ 6,90*
ab € 10,54*
€ 15,35*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 10,72*
€ 15,58*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.