| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4012-860074 Herst.-Nr.: 9030-MG01-3285 EAN/GTIN: 4016849636108 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Arbeitsdrehstuhl bimos Nexxit 1, mit Gleitern
•Für den industriellen Einsatz geeignet •Besonders ergonomisch - dank Synchrontechnik mit automatischer Gewichtsregulierung •Rückenlehnen-Andruck passt sich an das Körpergewicht an •Griffe: wahlweise in blau oder anthrazit •Polsterfarbe: schwarz •Höhenverstellung: Sitz stufenlos mit Gasdruckfeder, Rückenlehne im Sitzen verstellbar •Neigungsverstellung: Sitz und Lehne stufenlos mit Bedienhebel, Rückenlehne pendelnd gelagert für hohen Sitzkomfort •Rückenlehnen Bewegungsspektrum mit 3 Stufen-Vorauswahl •Untergestell: kippsicheres Profilstahlrohr-Fußkreuz, schwarz •Mit Gleitern •Kunstleder: fein strukturiert, sehr bequem, abwaschbar Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | mit Gleitern, Griffe grau | Oberfläche: | Kunstleder | Sitzhöhenverstellung: | 450–600 mm | Herstellerartikelnummer: | 9030-MG01-3285 | Herstellername: | Interstuhl Büromöbel GmbH & Co. KG | Markenname: | bimos | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, ergonomischer Bürostuhl, prosedia bürodrehstuhl kunstleder, ergonomischer bürostuhl, ergonomischer bürostuhl goal |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4012 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 295,11* | € 361,68* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 292,30* | € 365,27* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4012 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4012 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4012 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | ![](/p.gif) | ab € 60,00* | € 5,90* | ![](/p.gif) | ab € 120,00* | € 4,90* | ![](/p.gif) | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|