| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-860085 Herst.-Nr.: 9033-SP01-3277 EAN/GTIN: 4016849636214 |
| |
|
| | |
| Arbeitsdrehstuhl bimos Nexxit 2, mit Rollen
•Für den industriellen Einsatz geeignet •Besonders ergonomisch - dank Synchrontechnik mit automatischer Gewichtsregulierung •Rückenlehnen-Andruck passt sich an das Körpergewicht an •Griffe: wahlweise in blau oder anthrazit •Polsterfarbe: schwarz •Höhenverstellung: Sitz stufenlos mit Gasdruckfeder, Rückenlehne im Sitzen verstellbar •Neigungsverstellung: Sitz und Lehne stufenlos mit Bedienhebel, Rückenlehne pendelnd gelagert für hohen Sitzkomfort •Rückenlehnen Bewegungsspektrum mit 3 Stufen-Vorauswahl •Untergestell: kippsicheres Profilstahlrohr-Fußkreuz, schwarz •Mit lastabhängig gebremsten Rollen für harte Böden •Supertec: Bezug mit Noppenstruktur, abrieb-, verschleiß- und schnittfest, reinigungsfreundlich und atmungsaktiv Weitere Informationen: | | Ausführung: | mit Rollen, Griffe blau | Oberfläche: | Supertec | Sitzhöhenverstellung: | 450–600 mm | Herstellerartikelnummer: | 9033-SP01-3277 | Herstellername: | Interstuhl Büromöbel GmbH & Co. KG | Markenname: | bimos | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, Labordrehstuhl, Laborstuhl, Standardlaborstuhl, ergonomischer Bürostuhl, ergonomischer bürostuhl |
| | |
| | | Angebote (31) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 274,82* | € 312,55* | | | | Lager 4012 | | | | | | Frei Haus | ab € 274,13* | € 312,55* | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 285,47* | € 325,00* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 286,23* | € 325,31* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 287,32* | € 326,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|