Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-880942 Herst.-Nr.: 163-138/77 EAN/GTIN: 4000896151875 |
| |
|
| | |
| - HAZET-Safety-Insert-System (SIS)
Passend für HAZET Assistent mit Schubladen-Tiefe von 398 mm: 173 ? 179 ? 179 N ? 179 W ? 179 N W ? 179 BIG-1 ? 179 XL ? 179 N XL ? 179 XXL ? 179 N XXL ? 179 A XXL ? 179 T XXL ? 180 - Made In Germany
- Gesamtlänge: 519 mm
- Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll), Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll)
- Abtrieb: Außen-Sechskant-Tractionsprofil, Innen-Sechskant Profil, Innen TORX® Profil, Kreuzschlitz Profil PH, Pozidriv Profil PZ, Schlitz Profil
- Breite: 392 mm
- Netto-Gewicht (kg): 5.91 kg
- Ordnungssystem Größe: 3/3+ (519 x 392 mm)
HAZET-Safety-Insert-System (SIS) - Perfektes Ordnungssystem – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet
- Schnelle, integrierte Vollständigkeits-Prüfung – fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt
- Unendliche Kombinationsmöglichkeiten
- Passend für alle HAZET-Werkstattwagen Assistent mit Schubfächern
Für die Werkstattwagen Assistent 173, 179 (XL-XXL) und 180 empfehlen wir zusätzlich Weichschaum-Einlagen 163-522x40 bzw. 163-522x50 - Anzahl Werkzeuge: 77
Weitere Informationen: | | Anzahl: | 77-teilig | Modultyp: | 3/3+ | Maße B x T: | 519 x 342 mm | Markenname: | HAZET | Herstellername: | Hazet-Werk H. Zerver GmbH & Co. KG | Herstellerartikelnummer: | 163-138/77 | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Werkstattwagen Einlagen, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, hazet 1/2 zoll knarrenkasten, 6kt steckschlüssel, knarrenkasten hazet, 16313877 |
| | |
| | | Angebote (32) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | Frei Haus | ab € 578,30* | € 623,55* | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 576,89* | € 623,56* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 594,48* | € 640,41* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 603,90* | € 646,01* | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 603,85* | € 646,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|