Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-881172 Herst.-Nr.: 163-58/27 EAN/GTIN: 4000896122844 |
| |
|
| | |
| - HAZET-Safety-Insert-System (SIS)
- Gesamtlänge: 519 mm
- Abtrieb: Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil, Außen-Sechskant-Tractionsprofil
- Breite: 342 mm
- Netto-Gewicht (kg): 3.01 kg
- Ordnungssystem Größe: 3/3 (519 x 342 mm)
HAZET-Safety-Insert-System (SIS) - Perfektes Ordnungssystem – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet
- Schnelle, integrierte Vollständigkeits-Prüfung – fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt
- Unendliche Kombinationsmöglichkeiten
- Passend für alle HAZET-Werkstattwagen Assistent mit Schubfächern
Für die Werkstattwagen Assistent 173, 179 (XL-XXL) und 180 empfehlen wir zusätzlich Weichschaum-Einlagen 163-522x40 bzw. 163-522x50 - Anzahl Werkzeuge: 27
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlitz-Vergaser-Schraubendreher-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Werkstattwagen Einlagen, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, modul werkzeuge, 1635827 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 242,74* | € 279,95* | | | | | 13 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 244,00* | € 280,16* | | | | Lager 4012 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 247,81* | € 284,27* | | | | | | 22 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 252,09* | € 288,65* | | | | | 17 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 254,42* | € 293,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|