Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zangen-Satz Hazet 163-96/3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zangen-Satz Hazet 163-96/3
Zangen-Satz Hazet 163-96/3
Artikel-Nr.:
     4012-881177
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     163-96/3
EAN/GTIN:
     4000896145676
Suchbegriffe:
Werkstattwagen Einlagen
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul
  • HAZET-Safety-Insert-System (SIS)
  • Made In Germany
  • Gesamtlänge: 342 mm
  • Breite: 172 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.92 kg
  • Ordnungssystem Größe: 1/3 (342 x 172 mm) / SmartCase L

HAZET-Safety-Insert-System (SIS)

  • Perfektes Ordnungssystem – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet
  • Schnelle, integrierte Vollständigkeits-Prüfung – fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt
  • Unendliche Kombinationsmöglichkeiten
  • Passend für alle HAZET-Werkstattwagen Assistent mit Schubfächern

    Für die Werkstattwagen Assistent 173, 179 (XL-XXL) und 180 empfehlen wir zusätzlich Weichschaum-Einlagen 163-522x40 bzw. 163-522x50
  • Anzahl Werkzeuge: 3
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
18
Frei Haus
ab € 95,80*
€ 117,99*
Lager 4012
20
€ 5,90*
ab € 96,95*
€ 118,80*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 98,76*
€ 121,40*
22 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 99,38*
€ 122,41*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 99,68*
€ 122,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,80*
€ 141,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,26*
€ 139,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,90*
€ 131,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,76*
€ 125,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,95*
€ 115,37
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 96,95* pro Satz)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.