Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-881504 Herst.-Nr.: 1846C-2 EAN/GTIN: 4000896006915 |
| |
|
| | |
| - Gerade Ausführung (Form A)
- Für Außensicherungen
- Oberfläche: verchromt, Spitze stahlgrau
- DIN 5254 Form A
- Made In Germany
- Gesamtlänge: 180 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0.17 kg
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Greifringzange, Sicherungszange Außenring, Spreizringzange, Sprengring Sicherungsringzange, Sprengringzange, Kotflügel-Schoner, Seegering Zange, Seegeringzange, Sicherungsringzange, Sicherungsringzangen, seegeringzange a1, sprengringzange, sprengringzange hazet, 1846C2 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 20,32* | € 25,82* | | | | Lager 4012 | | | | 5 | | € 4,90* | ab € 20,40* | € 26,00* | | | | | | 7 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 21,18* | € 28,04* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 20,61* | € 28,35* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 21,06* | € 28,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 130,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|