Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abisolierzange Hazet 1860VDE-11


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abisolierzange Hazet 1860VDE-11
Abisolierzange Hazet 1860VDE-11
Artikel-Nr.:
     4012-881547
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     1860VDE-11
EAN/GTIN:
     4000896007288
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
  • Für Drähte bis 6 mm2 Leiter-Querschnitt
  • Mit Stellschraube und Öffnungsfeder
  • Ergonomische HAZET 2-Komponenten-Kunststoff-Griffhüllen (rot/gelb)
  • Oberfläche: hochglanzverchromt, schutzisoliert
  • EN/IEC 60900
  • Made In Germany
  • Gesamtlänge: 160 mm
  • Schutzisolierung bis 1000V
  • Netto-Gewicht (kg): 0.21 kg
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
20
1
€ 6,90*
ab € 31,63*
€ 41,36*
3 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 31,92*
€ 41,39*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 32,38*
€ 42,22*
1
€ 4,90*
ab € 32,55*
€ 43,69*
19 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 32,49*
€ 44,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,36*
€ 49,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,11*
€ 48,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,84*
€ 45,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,79*
€ 43,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,33*
€ 42,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,63*
€ 37,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.