Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messbecher Hazet 198-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Messbecher Hazet 198-6
Messbecher Hazet 198-6
Artikel-Nr.:
     4012-881697
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     198-6
EAN/GTIN:
     4000896174522
Suchbegriffe:
Messbecher
Messkanne
Messkrug
messbecher 5 l
  • Geeignet für Bremsflüssigkeit, Batterieflüssigkeit und nicht säurehaltige Flüssigkeiten
  • Mit Ausgießer
  • Material: HDPE
  • Farbe: weiß/ transparent
  • Netto-Gewicht (kg): 0.39 kg
  • Füllmenge: 5 l
Weitere Suchbegriffe: messbecher, 1986
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 12,84*
€ 17,38*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 12,89*
€ 17,41*
Lager 4012
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 13,06*
€ 17,71*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 13,51*
€ 18,21*
1
€ 5,90*
ab € 13,46*
€ 18,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.