Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ölfilterschlüssel Hazet 2169-36


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ölfilterschlüssel Hazet 2169-36
Ölfilterschlüssel Hazet 2169-36
Artikel-Nr.:
     4012-881892
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2169-36
EAN/GTIN:
     4000896086566
Suchbegriffe:
Filterpatronen Hydraulik
Kraftstofffilter-Schlüssel
Kühlsystem-Befüllgerät-Zubehör
Zubehör für Kühlsystem-Befüll- und ...

Anwendung:
Aus- und Einbau von Ölfiltern und Ölfiltergehäusedeckeln beim Wechseln des Ölfiltereinsatzes

  • Geschmiedete Ausführung
  • 6kt. Schlüsselweite 36 mm
    z.B. für MERCEDES-BENZ Motor 116 MB ? 100 D Transporter ? Actros MP 1 ? MP 2 ? BMW M 52-6 Zyl.: 3er ? 5er ? M 60-8 Zyl.: 5er ? 7er ? 8er ? M 73-12 Zyl.: 7er ? 8er ? 1er (E87): 118d ? 120d ? 1er (F20) 118i ? OPEL Vectra B DI 16 V ? Insignia ? VW Lupo 1,2 TDi ? Bj. 1999 ? Polo 5 1,2l ? Golf 6 1,4l SRE/TSI ? Touareg TDi ? T5 2,5 D ? Passat B7 3,6 l FSI ? AUDI 6-Zyl. Benziner ab 12/2007
    Für Kraftstoff-Filter MAN z.B. TGA
  • Oberfläche: verchromt
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
  • Abtrieb: Außen-Sechskant Profil
  • Durchmesser: 50 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.16 kg
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 19,56*
€ 26,13*
7 Tage
18
1
€ 4,95*
ab € 19,52*
€ 26,17*
Lager 4012
20
1
€ 6,90*
ab € 19,93*
€ 26,62*
3 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 20,06*
€ 26,85*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 20,34*
€ 27,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.