Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ölfilterschlüssel Hazet 2169-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ölfilterschlüssel Hazet 2169-6
Ölfilterschlüssel Hazet 2169-6
Artikel-Nr.:
     4012-881894
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2169-6
EAN/GTIN:
     4000896100293
Suchbegriffe:
Ölfilterschlüssel
ölfilterschlüssel hazet
ölfilterschlüssel

Anwendung:
Betätigung von Ölfiltern und Ölfiltergehäusen aus Kunststoff

  • Zur Betätigung von Ölfiltergehäusen aus Kunststoff
  • 16kant Schlüsselweite 86 mm
  • Für z.B. BMW 316i Limousine Touring ? 316ti Compact ? 318Ci Cabrio ? Coupé ? 318i Limousine Touring ? Compact Bj. 2001 ? ? 1er (E87): 116i ? 118i ? 120i ? 130i
  • Volvo V40 ? V70 ? S40 ? S60 ? S70 ? S80
  • Innen-Vierkant (Robertson) Antrieb 12,5 = 1?2?, bzw.
    Außensechskant 24 mm
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
  • Abtrieb: Außen-16-kant Profil
  • Durchmesser: 97 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.29 kg
Weitere Suchbegriffe: 21696
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
20
1
€ 6,90*
ab € 18,46*
€ 24,57*
2 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 18,48*
€ 24,58*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 17,99*
€ 24,89*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 18,88*
€ 25,08*
18 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 19,63*
€ 25,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.