Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-881895 Herst.-Nr.: 2169-66 EAN/GTIN: 4000896100217 |
| |
|
| | |
| Anwendung: Betätigung von Purflux-Ölfiltern - Schlüsselweite 66 mm Rillenprofil (6 Rillen)
- RENAULT Clio ? Twingo (auch Betätigung Ölfiltergehäuse-Deckel) ? Kangoo,
FIAT Punto ? Stilo ? Brava ? Bravo mit 1,2 l, LANCIA Y 1,2 l, MAZDA 323 ? 626 ? MX 3 ? Xedos, MITSUBISHI Colt ? Carisma ? Space Star, NISSAN Micra ? Primera ? Serena, TOYOTA Yaris ? Starlet ? MR 2 ? Corolla ? Carina ? Avensis - Innen-Vierkant (Robertson) 12,5 = 1?2?, bzw.
Außensechskant Sechskant mit Bohrung 24 mm - Made In Germany
- Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
- Abtrieb: Rillenprofil
- Durchmesser: 76 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0.18 kg
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 17,03* | € 22,92* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 17,13* | € 22,96* | | | | Lager 4012 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 17,33* | € 23,35* | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 17,90* | € 24,00* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 17,97* | € 24,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|