Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ölfilterschlüssel Hazet 2169-7


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ölfilterschlüssel Hazet 2169-7
Ölfilterschlüssel Hazet 2169-7
Artikel-Nr.:
     4012-881896
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2169-7
EAN/GTIN:
     4000896100224
Suchbegriffe:
Ölfilterschlüssel
ölfilterschlüssel hazet
ölfilterschlüssel

Anwendung:
Betätigung von Ölfiltern und Ölfiltergehäusen aus Kunststoff

  • Zur Betätigung von Ölfiltern
    14kant Schlüsselweite 64 mm an
    TOYOTA Yaris ? Corolla ? MR2 Bj. ? 1999 ? Starlet ? Celica ? Avensis
    NISSAN Micra ? Almera
    MAZDA 323 ? 626 ? MX-5 ? Xedo
    SMART ForFour (Typ 454) Motor 134 ? 135 ? SMART Fortwo (Typ 451) Motor 132 ? sowie
    SUBARU ? SUZUKI ? DAIHATSU
    Passend auch für YAMAHA Super Ténéré XT1200 z ? YZF-R1 Bj. 2007 ? ? YZF-R6 Bj. 2006 ? ? FZ1-S Bj. 2006 ? ? FZ1-N Bj. 2006 ? ? FZ6-S Bj. 2007 ? ? FZ6-N Bj. 2007 ?
    BMW G310R und G310GS
  • Innen-Vierkant (Robertson) Antrieb 12,5 = 1?2?, bzw.
    Außensechskant 24 mm
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
  • Abtrieb: Außen-14-kant Profil
  • Durchmesser: 77 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.18 kg
Weitere Suchbegriffe: 21697
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 20,09*
€ 26,87*
3 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 20,05*
€ 26,88*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 20,50*
€ 27,43*
1
€ 4,90*
ab € 20,53*
€ 28,46*
18 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 20,69*
€ 28,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,87*
€ 31,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,59*
€ 31,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.