Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4012-881899 Herst.-Nr.: 2169-86 EAN/GTIN: 4000896100323 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Anwendung: Betätigung von Purflux-Ölfiltern - Schlüsselweite 86 mm Rillenprofil (9 Rillen)
- Für z.B. ALFA 145 ? 146 ? 156 1,9 JTD ? 156 2,4 JTD ? VW Golf 3 ? Sharan ? Vento ? Passat mit TDi Motor ? Lupo ? Polo 1,7 SDi ? AUDI A4 ? A6 mit TDi Motor 85 KW/115 PS ? FIAT Bravo und Brava 1,9 JTD ? RENAULT Clio ? R 19 mit 1,4?–?1,7 und 1,8 l ? Mégane 1,4 und 2,0 l ? Rapid mit 1,9 D ? Laguna ? Safrane und Espace III mit 2,1 D ? SEAT Alhambra ? 1,9 TDi ? Arosa 1,7 SDi ? SUZUKI Grand Vitara 1,9 DDIS
für Kraftstoff-Filter z.B. MERCEDES-BENZ Vito ? Sprinter ? A-Klasse (Typ 168) ? C-Klasse (Typ 202) ? E-Klasse (Typ 210) - Innen-Vierkant (Robertson) 12,5 = 1?2?, bzw.
Außensechskant Sechskant mit Bohrung 24 mm - Made In Germany
- Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
- Abtrieb: Rillenprofil
- Durchmesser: 97 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0.24 kg
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (14) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 17,64* | € 23,42* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4012 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 17,73* | € 23,60* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 17,94* | € 23,81* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 17 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 18,18* | € 24,29* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 18,28* | € 25,26* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4012 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4012 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4012 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | ![](/p.gif) | ab € 60,00* | € 5,90* | ![](/p.gif) | ab € 120,00* | € 4,90* | ![](/p.gif) | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|