Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-881965 Herst.-Nr.: 2211-4 EAN/GTIN: 4000896056392 |
| |
|
| | |
| - DIN 65254
- Made In Germany
- Schlüsselweite: M4
- Gesamtlänge: 25 mm
- Antrieb: Sechskant massiv 6,3 (1/4 Zoll)
- Abtrieb: Innen Vielzahn Profil XZN
- Netto-Gewicht (kg): 0.01 kg
- Sonderstahl für allerhöchste Beanspruchung
- Größte Maßgenauigkeit der Spitzen und Schneiden
- Für elektrisch oder mit Druckluft angetriebene Maschinenschrauber (Drehschrauber) sowie für Handbetätigung
- Zähhart für Gewindeschrauben (harter Schraubfall)
- Permanente Härte von 59-61 HR C für hohe Anforderungen in Industrie und Handwerk
- Hohe Drehmomentwerte, weit über DIN-Norm, bei langer Lebensdauer
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: XZN-Bit, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Schraubendrehereinsatz Innenvielzahn, Steckschlüsseleinsatz Innenvielzahn, Stützring, steckschlüsseleinsatz 6kant hazet 1/4, sechskant steckschlüsseleinsatz, sechskant-steckschlüsseleinsatz 1/4, 22114 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 3,75* | € 4,94* | | | | Lager 4012 | | | | 10 | | € 6,90* | ab € 3,81* | € 4,98* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,86* | € 5,58* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,90* | € 5,67* | | | | | 8 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 4,03* | € 5,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 49,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|