Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsteil Hazet 2239-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verbindungsteil Hazet 2239-6
Verbindungsteil Hazet 2239-6
Artikel-Nr.:
     4012-882042
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2239-6
EAN/GTIN:
     4000896141418
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
KFZ-Werkzeugadapter
hazet bithalter
  • Mit Dauermagnet
    zum sicheren Festhalten von Bits und Schrauben
  • Antriebssechskant brüniert
  • DIN 7427-B, Anschluss nach ISO 1173
  • Made In Germany
  • Gesamtlänge: 51.4 mm
  • Antrieb: Sechskant massiv 6,3 (1/4 Zoll)
  • Abtrieb: Sechskant hohl 6,3 (1/4 Zoll)
  • Netto-Gewicht (kg): 0.15 kg
Weitere Suchbegriffe: bithalter, bithalter magnetisch, 22396
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 7,80*
€ 10,05*
Lager 4012
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 7,86*
€ 10,11*
9 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 8,03*
€ 10,66*
6 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 9,27*
€ 11,60*
6 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,45*
ab € 9,33*
€ 11,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 101,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.