Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4012-882084 Herst.-Nr.: 2588/19 EAN/GTIN: 4000896127771 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Anwendung: Für Zahnriemenwechsel und weitere Motor-Instandsetzungsarbeiten - Für die professionelle Motor-Instandsetzung
- Leicht verständliche Betriebs-Anleitung inkl. Umschlüsselung auf Originalteile-Nummern
- Einzelteile optional lieferbar
Benzinmotoren: 1,4 ? 1,6 ? 1,8 ? 1,8 T ? 2,0 16V AUDI 80 ? A2 ? A3 ? S3 ? A4 ? A6 ? TT SEAT Arosa ? Ibiza ? Córdoba ? León ? Toledo ? Inca ? Alhambra Bj. 1997 ? 2006 KODA Fabia ? Octavia Bj. 1996 ? VW Lupo ? Polo ? Caddy ? Golf ? Bora ? New Beetle ? Passat ? Sharan ? Touran Dieselmotoren: Pumpe Düse Motoren 1,2 ? 1,4 ? 1,9 ? 2,0 TDi AUDI 80 ? A2 ? A3 ? A4 ? A6 ? Cabriolet Bj. 1995 ? 2000 SEAT Ibiza ? Córdoba ? León ? Toledo ? Inca ? Arosa ? Alhambra ? Altea KODA Felicia ? Octavia Bj. 1993 ? 2005 ? Fabia VW Lupo ? Polo ? Caddy ? Golf ? Bora ? New Beetle ? Passat ? Sharan ? Touran ? Transporter ? 1,7 ? 1,9 D / TD / SDi / TDi - SmartCase (1/3) 165-L
- Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage. Einlage auch passend für HAZET-Assistent
- Motor-Code Benzin:
1F · 2E · AAE · ABF · ABK · ABM · ABS · ABT · ACE · ADA · ADL · ADP · ADR · ADY · ADZ · AEB · AEG · AEH · AEK · AFK · AFT · AGG · AGN · AGU · AHL · AHW · AJH · AJL · AJP · AJQ · AJV · AKF · AKL · AKQ · AKS · AKT · ALT · ALZ · AMB · AMK · ANA · ANB · APE · APF · APG · APK · APP · APT · APU · APX · APY · AQA · AQQ · AQX · AQY · ARC · ARG · ARM · ARR · ARX · ARY · ARZ · ATM · ATN · AUA · AUB · AUM · AUQ · AUR · AUS · AVC · AVJ · AVU · AVV · AVY · AWA · AWC · AWT · AWU · AXP · AXW · AYD · AYP · AZD · AZH · AZJ · AZM · BAD · BAM · BBY · BBZ · BCA · BCB · BEH · BEX · BFB · BFQ · BFS · BGU - Motor-Code Diesel:
1X · 1Y · 1Z · AAZ · ABL · AEF · AEY · AFF · AFN · AGP · AGR · AHB · AHF · AHG · AHH · AHU · AJM · AKU · AKW · ALE · ALH · AMF · ANU · ANY · AQM · ARL · ASV · ASY · ASZ · ATD · ATJ · AUY · AVB · AVF · AVG · AWX · AXR · AYQ · AYZ · AZV · AZZ · BAY · BDK · BKC · BKD · BRU - Gesamtlänge: 355 mm
- Höhe: 65 mm
- Breite: 235 mm
- Netto-Gewicht (kg): 3.18 kg
- Anzahl Werkzeuge: 19
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 258819 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (8) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4012 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 298,96* | € 347,39* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 15 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 287,45* | € 351,86* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 305,35* | € 354,45* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 9 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 304,40* | € 358,69* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 328,81* | € 382,35* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4012 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4012 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4012 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | ![](/p.gif) | ab € 60,00* | € 5,90* | ![](/p.gif) | ab € 120,00* | € 4,90* | ![](/p.gif) | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|