Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entriegelungswerkzeug Hazet 4671-11


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Entriegelungswerkzeug Hazet 4671-11
Entriegelungswerkzeug Hazet 4671-11
Artikel-Nr.:
     4012-882272
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     4671-11
EAN/GTIN:
     4000896135653
Suchbegriffe:
Entriegelungswerkzeug für Kontakte
Kabel-Entriegeler
Kabelentriegeler
hazet kabelentriegeler

Anwendung:
Beschädigungsfreies Entriegeln von Rundsteck-Kontakten

  • ABS-Montagehilfe
  • Professionell in der Anwendung
  • Einfach in der Handhabung
  • Sicher im Gebrauch
  • Erstausrüster-Qualität – Made in Germany
  • Störungen durch Fehlverbindungen lassen sich schnell, mühelos und professionell beseitigen
  • Universelle Anwendung im Bereich der Kfz-Elektrik
  • Mit ausziehbarem Schieber zum Schutz der Klingen und zur Vermeidung von Verletzungen
  • Made In Germany
  • Gesamtlänge: 135.5 mm
  • Länge l1: 50.5 mm
  • Funktionslänge: 30.5 mm
  • Durchmesser d1 (am Abtrieb): 4 mm
  • Durchmesser d2 (am Antrieb): 6.5 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.03 kg
Weitere Suchbegriffe: entriegelungswerkzeug für kontakte, 467111
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 7,91*
€ 10,68*
Lager 4012
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 8,28*
€ 12,09*
6 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 11,71*
€ 16,77*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.