Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sonde, Umschaltbar 90°+ 0° Hazet 4812-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sonde, Umschaltbar 90°+ 0° Hazet 4812-16
Sonde, Umschaltbar 90°+ 0° Hazet 4812-16
Artikel-Nr.:
     4012-882420
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     4812-16
EAN/GTIN:
     4000896181841
Suchbegriffe:
Endoskop-Kamerakopf
Endoskop-Sonde
Videoendoskop
Videoskop
  • 4,9 mm ?
  • Umschaltfunktion Blickwinkel: 90° + 0°
  • Dimmbare LED
  • Metallanschluss
  • Sonden mit verbessertem Anschluss (4812 N) in Verbindung mit Konsolen der Sätze 4812-10/4 S ? 4812-1/7 ? 4812-1/6 ? 4812-1/8
  • Zur Verbindung mit älteren Konsolen benutzen Sie bitte den Adapter 4812-30
  • Kamera-Auflösung: 325 (H) x 250 (v) = 76800 Bildpunkte
  • Kamera-Öffnungswinkel: Horizontal 46°, Vertikal: 34°, Diagonal: 56°
  • Tiefenschärfe: 10 bis 60 mm
  • Sondenlänge: 1000 mm
  • Gewicht: 220 g
  • Gesamtlänge: 1000 mm
  • Durchmesser: 4.9 mm
  • Temperaturbereich: 0°C – 55°C
Weitere Suchbegriffe: videoendoskope hazet, endoskop kamerakopf, 481216
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 443,69*
€ 514,91*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 447,64*
€ 524,85*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 473,49*
€ 549,27*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 519,76*
€ 597,89*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 514,91*
€ 612,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 509,23*
€ 605,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 473,71*
€ 563,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 463,51*
€ 551,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 443,69*
€ 527,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.