Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betätigungswerkzeug Hazet 4963-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Betätigungswerkzeug Hazet 4963-1
Betätigungswerkzeug Hazet 4963-1
Artikel-Nr.:
     4012-882665
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     4963-1
EAN/GTIN:
     4000896050383
Suchbegriffe:
Bremsfedernzange
Bremsfederzange
Federteller
bremsfedernzange hazet

Anwendung:
Aus- und Einbau des Federtellers und der Bremsbelag-Haltefeder an Trommelbremsen

  • Druck-Drehteil mit Hartmetall-Beschichtung im vorderen Funktionsbereich
  • Bei z.B. VW ? SEAT ? ŠKODA ? OPEL und RENAULT mit Trommelbremse hinten
  • Kunststoffgriff
  • Oberfläche: verchromt
  • Made In Germany
  • Gesamtlänge: 237 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.2 kg
Weitere Suchbegriffe: federteller, 49631
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
14
5
Frei Haus
ab € 53,88*
€ 65,53*
Lager 4012
10
5
Frei Haus
ab € 54,28*
€ 66,00*
7 Tage
10
5
Frei Haus
ab € 56,49*
€ 69,78*
16 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 56,21*
€ 71,57*
1
€ 4,90*
ab € 56,51*
€ 73,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 66,00*
€ 78,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,22*
€ 76,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,28*
€ 64,59
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 330,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.