Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsteck-Bithalter Hazet 6420D


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einsteck-Bithalter Hazet 6420D
Einsteck-Bithalter Hazet 6420D
Artikel-Nr.:
     4012-882893
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     6420D
EAN/GTIN:
     4000896027927
Suchbegriffe:
Bit (Vierkant)
Bit Robertson
Bit Vierkant
Robertson-Bit
  • Oberfläche: verchromt
  • ISO 1173
  • Made In Germany
  • Gesamtlänge: 58 mm
  • Antrieb: Einsteck-Vierkant 14 x 18 mm
  • Abtrieb: Sechskant hohl 8 mm (5/16 Zoll)
  • Netto-Gewicht (kg): 0.13 kg
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
18
5
Frei Haus
ab € 59,29*
€ 70,51*
Lager 4012
20
5
Frei Haus
ab € 59,74*
€ 71,04*
7 Tage
20
5
Frei Haus
ab € 62,14*
€ 73,44*
16 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 61,87*
€ 77,96*
1
€ 4,90*
ab € 62,21*
€ 80,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 71,04*
€ 84,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,70*
€ 80,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,74*
€ 71,09
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 355,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.