Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmleiste Hazet 900HL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klemmleiste Hazet 900HL
Klemmleiste Hazet 900HL
Artikel-Nr.:
     4012-883583
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     900HL
EAN/GTIN:
     4000896043842
Suchbegriffe:
900HL
  • Einfache Montage: 2 Bohrungen z.B. zur Wandbefestigung
  • Auf Antriebsgröße angepasste Halteklammern
  • Übersichtlich durch griffbereite Zuordnung
  • Aus Metall
  • Leer, mit 16 Halteklammern zum Bestücken mit Steckschlüssel-Einsätzen 900
  • Gesamtlänge: 430 mm
  • Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
  • Netto-Gewicht (kg): 0.1 kg
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
20
10
€ 5,90*
ab € 7,77*
€ 9,81*
8 Tage
18
10
Frei Haus
ab € 7,97*
€ 10,06*
8 Tage
20
10
Frei Haus
ab € 8,30*
€ 10,66*
1
€ 4,00*
ab € 7,79*
€ 11,13*
3 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 8,02*
€ 11,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 98,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.